Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Vložka z tvrdenej peny pre súpravu dielenských pilníkov, Počet nástrojov: 0

Č. pol.: 916715 0

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky: 2/3
  • vhodné prevádzkové zariadenie: Dielenský vozík

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky 2/3
vhodné prevádzkové zariadenie Dielenský vozík
Šírka 352 mm
Hĺbka 383 mm
Počet nástrojov 0
Prevedenie prázdna pre sadu náradia
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 916715 0
EAN/GTIN 4045197332370
Číslo výrobcu 916715 0
Výrobca/zodpovedná osoba TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Deutschland

Popis

Prevedenie:

Sada bežných nástrojov v dvojfarebnej PE vložke z tvrdenej peny.
Pena s uzavretými pórmi je odolná voči olejom a neabsorbuje žiadne tekutiny.
Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná modrá farba signalizuje chýbajúce nástroje. Vložky z
tvrdenej peny vypĺňajú 1/3 (176×383×30 mm) (tieto sa hodia aj do prídavnej police GARANT č. 923210 veľ. 176) alebo
2/3
(352×383×30 mm) úžitkovej plochy zásuvky.
Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 916715 vel. 0

Vhodné pro:

Dielenské vozíky GARANT a HOLEX s hĺbkou 470 mm a 450 mm s plne výsuvnými zásuvkami č. 916300/6302/6310/6330/6331/6332/6333/6338/6442/6480/6485. Pre dielenské vozíky so zásuvkami s čiastočným výsuvom vhodné len výnimočne.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 916715 vel. 0: 1 ks