Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Dielenský vozík Zásuvky s plným výsuvom, Počet zásuviek: 7

Č. pol.: 916442 7

Vybrať variant a počet kusov

Počet zásuviek Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 15
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 15 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Výška 1 005 mm
Šírka 720 mm
Hĺbka 450 mm
Zásuvky Úžitková šírka 530 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 410 mm
Počet zásuviek 7
Hmotnosť 54 kg
Druh produktu Dielenský vozík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 916442 7
Číslo výrobcu 916442 7
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Stabilná konštrukcia dielenského vozíka z oceľového plechu je vybavená ABS odkladacou policou a posuvnou rukoväťou. Odblokovanie zásuvky zdvihnutím zásuvky.

Rozsah dodávky:

Vrátane organizérov.

Lakování:

Dvojfarebná prášková povrchová úprava. Svetlosivá RAL 7035 kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Vhodné výrobky