{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
| Výška otvorená | 935 mm | |
| Výška uzavretá | 520 mm | |
| Šírka | 670 mm | |
| Hĺbka | 365 mm | |
| Úžitková šírka priečinka | 435 mm | |
| Úžitková hĺbka priečinka | 330 mm | |
| Počet organizérov | 3 | |
| Nosnosť dna | 40 kg | |
| Nosnosť na kryt/priečinka | 20 kg | |
| Hmotnosť | 28 kg | |
| Druh produktu | Dielenský vozík |
| Číslo položky | 916400 | |
| EAN/GTIN | 4045197293282 | |
| Číslo výrobcu | 916400 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |