{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 | |
| Výška | 988 mm | |
| Dĺžka | 1 510 mm | |
| Šírka | 700 mm | |
| Dĺžka ložnej plochy | 592 mm | |
| Šírka nakladacej plochy | 697 mm | |
| ⌀ kolesa | 200 mm | |
| Brzda | Áno | |
| Nosnosť ložná plocha | 50 kg | |
| Nosnosť | 200 kg | |
| Materiál Odkladacia polica | bambus | |
| Materiál Koleso | kolieska s povrchovou úpravou TPU bez zanechávania stôp | |
| Hmotnosť | 47 kg | |
| Druh produktu | Kolobežka |
| Číslo položky | 915650 CS | |
| EAN/GTIN | 4069515040761 | |
| Číslo výrobcu | 915650 CS | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |