Výkyvná svorka, pneumatická, bloková verzia

Č. pol.: 91496
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 91496
EAN/GTIN 4020772091491
Číslo výrobcu 91496
Číslo L L30100 329
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Výkyvná svorka, pneumatická, bloková verzia, dvojčinná.
Piestová tyč nie je hrdzavá, leštená. Základné telo z hliník, eloxované. Povrch odolný voči opotrebovaniu vďaka náteru HART-COAT®. Magnetický piest na detekciu koncovej polohy. Obsahuje skrutku a pružinový krúžok pre jednoduchšie nastavenie polohy napínacieho ramena.

Možnosti montáže:
- Cez priečny otvor na prednej alebo zadnej strane
- Zhora s dlhými skrutkami ISO 4762 so zásuvkou (DIN 912)
- Zospodu do závitových otvorov

Príslušenstvo (nie je súčasťou obsah dodávky):
- Upínacie rameno č. 6829SP
- Upínacia skrutka č. 6880

Charakteristika:

  • Veľkosť: 12
  • pravé
    otáčanie
    : Áno
  • ľavé
    otáčanie
    : -
  • F3: 0,03kN
  • Pripojovací závit
    pre
    Prítlačná skrutka: M 4
  • Hmotnosť: 200 g
  • Veľkosť: 12
  • C: -
  • ØD2: 4,3
  • D3: M 5
  • ØD4: 4,3
  • E: 25,0
  • F: 35
  • H: 76
  • H1: 105
  • H2: 70
  • H3: 15
  • H4: 26
  • H5: 21
  • H7: 11
  • H8: 51,0
  • Veľkosť: 12
  • I: 12
  • K: 10,0
  • M: 31
  • M1: 20,0
  • N: 40
  • O: M 5
  • P: 24
  • R: M 5
  • T8: 5,0
  • ØW: 8
  • Piest Ø
    : 12
  • Y upínací zdvih*: 8,5
  • Zdvih: 17,5