{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 20 kg | |
| Séria | pojazdný pracovný stôl ToolTruck | |
| Úžitková šírka | 330 mm | |
| Úžitková hĺbka | 450 mm | |
| Hrúbka | 26 mm | |
| Nosnosť | 20 kg | |
| Rozsah použitia | Pojazdný pracovný stôl | |
| Druh produktu | Polica |
| Číslo položky | 914774 1 | |
| EAN/GTIN | 4045197893826 | |
| Číslo výrobcu | 914774 1 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |