Výkyvná svorka, pneumatická, bloková verzia

Č. pol.: 91439
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 91439
EAN/GTIN 4020772091439
Číslo výrobcu 91439
Číslo L L30100 133
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Výkyvná svorka, pneumatická, bloková verzia, dvojčinná.
Piestová tyč nie je hrdzavá, leštená. Základné telo z hliník, eloxované. Povrch odolný voči opotrebovaniu vďaka náteru HART-COAT®. Magnetický piest na detekciu koncovej polohy. Obsahuje skrutku a pružinový krúžok pre jednoduchšie nastavenie polohy napínacieho ramena.

Možnosti montáže:
- Cez priečny otvor na prednej alebo zadnej strane
- Zhora s dlhými skrutkami ISO 4762 so zásuvkou (DIN 912)
- Zospodu do závitových otvorov

Príslušenstvo (nie je súčasťou obsah dodávky):
- Upínacie rameno č. 6829SP
- Upínacia skrutka č. 6880

Charakteristika:

  • Veľkosť: 32
  • pravé
    otáčanie
    : -
  • ľavé
    otáčanie
    : Áno
  • F3: 0,27kN
  • Pripojovací závit
    pre
    Prítlačná skrutka: M 8
  • Hmotnosť: 800 g
  • Veľkosť: 32
  • C: 30
  • ØD2: 6,5
  • D3: M 8
  • ØD4: 8,5
  • E: 40,0
  • F: 60
  • H: 96
  • H1: 145
  • H2: 90
  • H3: 20
  • H4: 43
  • H5: -
  • H7: 22
  • H8: 50,0
  • Veľkosť: 32
  • I: 19
  • K: 7,5
  • M: 45
  • M1: 18,0
  • N: 60
  • O: M 8
  • P: 45
  • R: G1/8
  • T8: 6,5
  • ØW: 16
  • Piest Ø
    : 32
  • Y upínací zdvih*: 15,5
  • Zdvih: 30,0