Vozík na zásobníky ESD

Č. pol.: 91200
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky 91200
EAN/GTIN 4017976745046
Číslo výrobcu 91200
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

  • zmontované

Popis:

  • Elektricky vodivý dizajn.
  • Zváraná oceľová rúrka a profilová oceľ, elektricky vodivá prášková farba, bridlicová šedá RAL 7015.
  • Skrutková a zásuvná konštrukcia.
  • Podlaha z elektricky vodivého dreveného panelu podľa DIN 68765, svetlošedá.
  • 2 otočné kolieska a 2 pevné kolieska, kolesá s pneumatikami TPE-ESD (termoplastický elastomér), elektricky vodivé, náboje s presnými guľôčkovými ložiskami s hlbokými drážkami.
  • Maximálny komfort: Veľmi nízky štartovací, valivý a otočný odpor.
  • Tichý chod na rovných poschodiach.
  • Pneumatiky nie sú kriedové (bez označenia).
  • Zaistite riadiace valčeky.

Charakteristika:

  • Celková nosnosť (kg): 300
  • Dĺžka police (mm): 850
  • Šírka ložnej plochy (mm): 450
  • Výška police (mm): 206
  • Celková dĺžka (mm): 1100
  • Celková šírka (mm): 450
  • Celková výška (mm): 910
  • Pneumatiky: TPE-ESD
  • Veľkosť kolesa (mm): 125 x 32