Ťažký vertikálny napínač

Č. pol.: 90902
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 90902
EAN/GTIN 4020772090906
Číslo výrobcu 90902
Číslo L L30100 203
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Ťažká vertikálna svorka s vertikálnymi otvormi pre nohy a skrutky.
Trenie a puzdro kalené ložiskové puzdrá. Kalené, uzemnené a trvalo namazané skrutky. Upínacia matica na ramene páky pre nastaviteľný pohyb. Materiál: oceľ, leštený. Rameno páky z liatej ocele, leštené. rukoväť z červeného, olejovo odolného plastu.
Kompletný s temperovanou, pozinkovanou skrutkou
Č. 6885.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 4
  • F1: 10,0kN
  • Prítlačná skrutka: M12x 80
  • Hmotnosť: 1320 g
  • Veľkosť: 4
  • A: 12,2
  • B: 101
  • C: 30
  • D: 8,5
  • D1: 5,7
  • E: -
  • F: 75
  • H: 62,0
  • H1: 233
  • H2: 10
  • H3: 25
  • HW min: -1,0
  • HW max: 35,0
  • I: 24
  • K: 15
  • L1: 146
  • L2: 161
  • N: 52
  • O: 10
  • P: 60
  • α: 120°