Vertikálna svorka s červeným rukoväť

Č. pol.: 90464
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 90464
EAN/GTIN 4020772090463
Číslo výrobcu 90464
Číslo L L30100 196
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikálna svorka s červeným rukoväť, s pevným držacím ramenom a horizontálnou nohou.
Pozinkované a pasivované.
Nity z nehrdzavejúcej ocele oceľ, ktoré bežia v puzdrách s tvrdým puzdrom. Ložiskové miesta mazané.
Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou. Bezpečnostný upínací kus s ochranou prstov.
Kompletný s temperovanou, pozinkovanou skrutkou
6885 a objímka na zváranie.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 6
  • F1: 3,5kN
  • F2: 5,5kN
  • Prítlačná skrutka: M12x110
  • Hmotnosť: 2200 g
  • Veľkosť: 6
  • A: 10
  • B: 166,5
  • C: 50,5
  • D: 13,0
  • E: 90
  • F: 20,5
  • H: 81,0
  • H1: 331
  • HW min: -5
  • HW max: 51,0
  • I: 30
  • K: 24,5
  • L: -
  • L1: 232,0
  • L2: 206,0
  • M: 68-72
  • M1: -
  • N: 100
  • P: 90
  • α: 140°
  • α*: 60°