Hadica na stlačený vzduch 10 m, 10 mm ⌀ 10 m

Č. pol.: 9040N-1010
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
Číslo položky 9040N-1010
EAN/GTIN 4000896263684
Číslo výrobcu 9040N-1010
Číslo L L60330 103635
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použitie:
Stlačený vzduch v priemysle, dielňach alebo pre domácich majstrov

  • Ochrana proti ohybu na oboch stranách
  • Široký teplotný rozsah
  • V súlade s normou DIN EN ISO 5774
  • Hadica na stlačený vzduch s rýchlospojkou a pripojovacou vsuvkou
  • Lisovaná spojovacia zásuvka / spojovacia zátka
  • Tlak pri roztrhnutí: 60 bar
  • Hybridná polymérová hadica na stlačený vzduch PVC-NBR
  • Zabránenie nebezpečenstvu úrazu vďaka nápadnej viditeľnosti vo svetlomodrej farbe HAZET
  • Vstup pre pripojenie vzduchu: Spojovacia zátka 7,2 mm typ 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
  • Výstup prípojky vzduchu: Spojovacia zásuvka 7,2 mm typ 1
  • Dĺžka hadice: 10 m
  • Max. Prevádzkový tlak [bar]: 20 bar