ŘEZNÝ KOTOUČ 42, VLNITÝ, TKANÝ

Č. pol.: 904019
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 ks
  • Kroky objednávky: 25 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 904019
EAN/GTIN 9003179040199
Číslo výrobcu 904019
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

PRÉMIOVÝ řezný kotouč byl speciálně vyvinut pro pohodlnou práci na všech litých materiálech. Díky inovativní výrobní technologii v kombinaci s použitím vysoce kvalitního zirkonia korundu má tento nástroj výjimečnou řeznou hranu. řezný kotouč je k dispozici v 3 různých stupních tvrdosti - takže jste ideálně vybaveni pro jakékoliv použití lití.

Aplikace:
  • Pro obrábění litých materiálů

Výhody:
  • Maximální agresivita díky inovativní výrobní technologii
  • Nový systém vázání v kombinaci s vysoce kvalitním zirkonový korund umožňuje nejkratší dobu separace
  • Maximální pohodlí při obrábění nejtvrdších obrobků
  • Nejlepší životnost nástroje pro ekonomickou práci

Doporučujeme:
  • TVRDÝ (R): Delší životnost
  • Medium (P): Všestranné řešení – vysoká účinnost řezání a hospodárná životnost
  • MĚKKÝ (N): Nejvyšší ostrost a agresivita
  • Číslo typu 5496: Vhodné zejména pro dopravované lité materiály

Zvláštnosti:
  • Ideální pro odlévání materiálů řezání
  • Výjimečná řezná schopnost
  • Obzvláště dlouhá životnost

Charakteristika:

  • Tvar: ŘEZNÝ KOTOUČ 42, VLNITÝ, TKANÝ
  • Velikost jádra: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Vhodnost materiálu: Litina
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : ZA 30 P- BFP
  • Rozměry (D x U x V): 178 x 3,5 x 22,23 mm
  • Průměr nádoby: 178 mm
  • Tloušťka: 3,5 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Highest aggressiveness thanks to innovative production technology
  • New bond system combined with high-quality zircon corundum enables shortest cut-off times
  • Maximum comfort when machining the hardest workpieces
  • Best lifetime for economical work

Použitie:

  • For machining cast materials

Odporúčanie:

  • HARD (R): longer lifetime
  • MEDIUM (P): all-round solution - high cutting ability and economical lifetime
  • SOFT (N): highest cutting ability and aggressiveness
  • Type number 5496: Particularly suitable for sanded cast materials