Štětcový kartáč 12x20-6x60 mm M 0,3 mm PREMIUM neželezný kov

Č. pol.: 903343
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 ks
  • Kroky objednávky: 25 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 903343
EAN/GTIN 9003179033436
Číslo výrobcu 903343
Číslo L L50140 2667
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kefy PREMIUM pre priamu brúsku sú prvou voľbou na spracovanie ťažko prístupných miest na obrobkoch z neželezných kovov. Výrobok bol vyvinutý na odstraňovanie hrdze, farieb a lakov, ako aj na prípravu a konečnú úpravu povrchu. Tieto nástroje sa skutočne uplatnia pri čistení vnútorných častí potrubia. Vlnitý tvar mosadzného drôtu je ideálny na mäkké materiály, jemné povrchy a ľahké znečistenie. Štetiny sa rozprestierajú v závislosti od rýchlosti, čo umožňuje dokonalé opracovanie rôznych priemerov otvorov. Univerzálne použiteľné kefy zaujmú aj svojou dlhou životnosťou.

Charakteristika:

  • Tvar: 52P DW BRUSHES
  • Vhodnosť materiálu: Neželezné kovy
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : M 0,3 mm
  • Rozmery (D x H - GE x I): 12 x 20 - 6 x 60 mm
  • Priemer nádoby: 12 mm
  • Nástroj pre: priama brúska

Výhoda:

  • Vhodný najmä na ťažko prístupné miesta vďaka svojmu tvaru
  • Univerzálne použiteľný nástroj s maximálnou životnosťou
  • V závislosti od rýchlosti sa kefa rozširuje, a preto môže spracovávať rôzne priemery otvorov
  • Mosadzný drôt dosahuje najlepšie výsledky na obrobkoch z neželezných kovov

Použitie:

  • Na odstraňovanie hrdze, farieb a lakov, na čistenie zvarových švov a na prípravu povrchu a konečnú úpravu neželezných kovov
  • Špeciálne na čistenie vnútra potrubia

Odporúčanie:

  • Vlnitý drôt DW na mäkké materiály, citlivé povrchy a ľahké znečistenie

Špeciálne vlastnosti:
  • Univerzálne použiteľný
  • Najlepšia životnosť
  • Na ťažko prístupné miesta