Vertikálna svorka s červeným rukoväť

Č. pol.: 90316
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 90316
EAN/GTIN 4020772090319
Číslo výrobcu 90316
Číslo L L30090 749
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikálna svorka s červeným rukoväť, s otvoreným pridržiavacím ramenom a zahnutou základňou.
Pozinkované a pasivované.
Nity z nehrdzavejúcej ocele oceľ, ktoré bežia v puzdrách kalených na veľkostiach 2 a 3. Ložiskové miesta mazané.
Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou. Bezpečnostný upínací kus s ochranou prstov. Ochrana proti strate pre upínaciu skrutku na konci napínacieho ramena.
Kompletný s temperovanou, pozinkovanou skrutkou
Č. 6890.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 1
  • F1: 0,6kN
  • F2: 1,1kN
  • Prítlačná skrutka: M5x30
  • Hmotnosť: 125 g
  • Veľkosť: 1
  • A: 5
  • B: 34,5
  • C: 14
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 7
  • H: 45,0
  • H1: 125,0
  • HW min: 2,5
  • HW max: 9,0
  • I: 10
  • K: 10
  • L1: 61
  • L2: 58
  • M: 20,0
  • N: 30,0
  • O: 5
  • P: 30
  • α: 98°
  • α*: -