Rázová nástrčná hlavice ∙ 6hran

Č. pol.: 900S-17
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 900S-17
EAN/GTIN 4000896044238
Číslo výrobcu 900S-17
Číslo L L60140 2771
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 17 mm
  • Rozměry / délka: 38 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 26.2 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 30 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.13 kg
  • Pro strojní manipulaci

Vhodné výrobky