DPT50 Fréza na rúry na hrubostenné plastové rúry, aj s jadrovou penou Rezanie a skosenie v jednom kroku pokryté plastom 202 mm

Č. pol.: 90 23 02 BK
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky 90 23 02 BK
EAN/GTIN 4003773092186
Číslo výrobcu 90 23 02 BK
Číslo L L70010 100806
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • 90 23 02 BK KNIPEX DPT50 Perfektný pomocník pre inštalatérstvo a priemysel: Plastové rúry s priemerom 32/40/50 mm môžete pohodlne rezať v jednom kroku a priamo ich skosiť.
  • Hladký rez: Žiadne opätovné nastavovanie, žiadne odstraňovanie otrepov, žiadne lámanie krehkých rúrok, znížené riziko netesnosti spojov.
  • Optimálne vedenie rúrok a jednoduché rezanie vďaka klzným ložiskám a samonastavovacím valčekom.
  • Rezanie PP, PVC a mnohých ďalších plastových rúr s Ø 32, 40 a 50 mm.
  • Beznástrojové obojstranné telo noža vyrobené z vysokokvalitnej guľôčkovej ocele.
  • Presné polohovanie vďaka jasnému pohľadu na bod odrezania.
  • Pružinový rezací nôž: Počas rezania nie je potrebné žiadne zdĺhavé nastavovanie.
  • Náhradná čepeľ v nástroji: Obojstranná čepeľ s dvojitým ostrím na obrátenie pri nosení.
  • Opätovné rezanie alebo jemné rezanie z cca.
  • Možná dĺžka úseku 10 mm.
  • Odolné a robustné - telo nástroja je vyrobené z plastu vystuženého sklenými vláknami.
  • Reže PVC, PP a PE rúry s hrúbkou steny 2,53,5 mm.
  • Automaticky aplikovaný skosený okraj zabezpečuje rovnomerné rozloženie lepidla.
  • Pre odpadové rúry podľa DIN 1453-1, 1329-1, 1519-1, vysokohlučné odpadové rúry a PVC-U rúry podľa DIN EN ISO 1452-2 (16 bar), napr.
  • pre priemyselné a odvodňovacie systémy.

Charakteristika:

  • Hmotnosť: 294g
  • Rukoväte: s plastovým poťahom
  • Dĺžka článku: 202 mm
  • RoHs: n

Výhoda:

  • Rezanie PP, PVC a mnohých ďalších plastových rúr s Ø 32, 40 a 50 mm
  • Beznástrojové obojstranné telo noža z vysokokvalitnej guľôčkovej ocele
  • Presné polohovanie vďaka jasnému zobrazeniu bodu odrezania
  • Pružinový rezací nôž: Počas rezania nie je potrebné žiadne zdĺhavé nastavovanie
  • Náhradná čepeľ v nástroji: Obojstranná čepeľ s dvojitým ostrím na obrátenie pri opotrebovaní