Priemyselný vysávač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD

Č. pol.: 9.990-903.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 9.990-903.0
EAN/GTIN 4066529164124
Číslo výrobcu 9.990-903.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Mimoriadne nízky a kompaktný základný priemyselný vysávač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD s filtračnou technológiou triedy prachu M, ktorá zabezpečuje bezpečné vysávanie malých množstiev jemných triesok, ako aj horľavých a nebezpečných prachov (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Robustná konštrukcia a malé rozmery vysávača zaručujú dlhú životnosť v náročných každodenných priemyselných prevádzkach. Vďaka 2 výkonným obtokovým motorom je prístroj ideálny na údržbové čistenie v dielňach alebo výrobných halách. Vnútorne vystužený vreckový filter s veľkou filtračnou plochou (1,4 m²) a účinným čistením filtra, ako aj cyklónový systém predseparovania zabezpečujú spoľahlivé zachytávanie jemného prachu. Zberná nádoba z nehrdzavejúcej ocele je k vysávaču pripojená vďaka praktickému a ľahko ovládateľnému spúšťaciemu mechanizmu. Inteligentná zvuková izolácia spája príjemný pracovný hluk so silným výkonom. Vďaka kvalitným kolieskam a malým rozmerom zaujme vysávač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD svojou vynikajúcou mobilitou a maximálnou flexibilitou použitia.

Charakteristika:

  • Rozmery (D × Š × V): 740 x 580 x 1105 mm
  • ACD Applied for Combustible Dust (vhodný na horľavý prach): Na bezpečné a zároveň hospodárne odsávanie horľavých prachov.
  • ACD Applied for Combustible Dust (vhodný na horľavý prach): Spĺňa normu IEC 60335-2-69.
  • Menovitá veľkosť pripojenia: DN 50
  • Kapacita nasávania: 2,4 kW
  • Vybavený 2 veľmi tichými motormi dúchadla: Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
  • Vybavený 2 veľmi tichými motormi dúchadla: Samostatne prepínateľné dúchadlá na prispôsobenie sacieho výkonu podľa potreby.
  • Vybavený 2 veľmi tichými motormi dúchadla: Veľmi tichá hnacia hlava zabezpečuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
  • Vybavený veľkým vreckovým filtrom: Na bezpečný zber pevných látok a prachu až do triedy prašnosti M.
  • Vybavený veľkým vreckovým filtrom: Na bezpečné a zároveň hospodárne odsávanie horľavých prachov.
  • Vybavený veľkým vreckovým filtrom: Špeciálna geometria filtra zabraňuje zachytávaniu nasávaných pevných častíc.
  • Kapacita kontajnera: 35 l
  • Materiál nádoby: z nehrdzavejúcej ocele
  • Mimoriadne robustný, mimoriadne flexibilný: S praktickou, pohyblivou sacou hubicou/ohybom potrubia.
  • Mimoriadne robustný, mimoriadne flexibilný: Napriek veľmi kompaktnému dizajnu s početnými možnosťami prenášania príslušenstva.
  • Mimoriadne robustný, mimoriadne flexibilný: Mimoriadne robustný spotrebič a podvozok s hrubými stenami.
  • Objednávacia jednotka: PCE
  • Filtračný priestor hlavný filter: 1,4m²
  • Pohodlné, ručné čistenie filtra: V prípade potreby sa dá jednoducho ovládať pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
  • Pohodlné, ručné čistenie filtra: Predlžuje životnosť filtra a znižuje tak náklady na údržbu.
  • Pohodlné, ručné čistenie filtra: Rovnaké výsledky čistenia bez ohľadu na potrebnú námahu.
  • Objem vzduchu: 144 / 520 l/s / m³/h
  • Hladina akustického tlaku: 68 dB(A)
  • Trieda prachu hlavného filtra: M
  • Typ výkonu: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vákuum: 235 / 23 mbar / kPa
  • Menovitý priemer príslušenstva: DN 50 / DN 40

Výhoda:

  • ACD Applied for Combustible Dust (vhodný na horľavý prach)
  • Mimoriadne robustný, mimoriadne flexibilný
  • Vybavený 2 veľmi tichými motormi dúchadla
  • Pohodlné, ručné čistenie filtra
  • Vybavený veľkým vreckovým filtrom

Použitie:

  • Pre malé množstvá horľavých a nebezpečných prachov (AGW ? 0,1 mg/m³)