Popis:
Spoľahlivý a odolný priemyselný vysávač strednej triedy IVM 60/36-3 H ACD trieda prachu H pre prakticky univerzálne vysávanie akéhokoľvek druhu horľavých pevných látok mimo zóny ATEX. Výkonný vysávač pracuje s 3 samostatne ovládateľnými motormi v jednofázovej prevádzke a veľká zberná nádrž s objemom 60 litrov umožňuje aj zber väčších množstiev. Okrem H-filter je zariadenie vybavené veľkým hviezdicovým filtrom trieda prachu M PTFE a inovatívnym systémom čistenia filtra Pull and Clean pre neprerušované čistenie počas prevádzky. Vysoko kvalitné komponenty, ako sú zberné a filtračné kontajnery vyrobené z kyselinovzdornej nehrdzavejúcej ocele alebo veľmi robustné podvozok od spoločnosti oceľ, zaisťujú dlhú životnosť, veľké kolesá pre jednoduchú a pohodlnú prepravu na požadované miesto.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 1020 x 680 x 1670 mm.
- Menovitý priemer konektora: DN 70
- príkon: hodinová predpoveď počasia 3,6 kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 60 l
- Materiál kontajnera: Ušľachtilá oceľ
- plocha filtra: hodinová predpoveď počasia 2,2m²
- hmotnosť vrátane balenia: 72,8 kg
- hmotnosť bez príslušenstva: 73 kg
- množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 116 / 420 l/s / m³/h.
- hladina akustického tlaku: Do 79 dB(A)
- sekundárny filter trieda prachu: H
- Aktuálny typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Vákuum: 25.4 kPa
- Menovitý priemer príslušenstva: DN 50/DN 40
Výhoda:
ACD – aplikovaný na horľavý prach (vhodný pre horľavé prachy):- Pre bezpečné a úsporné odsávanie horľavého prachu.
trieda prachu H:- Podľa DIN EN 60335-2-69 pre kompletné zariadenie s certifikáciou trieda prachu H.
Manuálne čistenie filtra ťahaním a čistením:- Čistenie filtra pomocou rukoväť počas prevádzky.
Vybavené 3 motormi ventilátora:- Tri výkonné dúchadlá pre vysoký čistiaci výkon.
Vybavený veľkým hviezdicovým filtrom a prídavným kazetovým filtrom:- Pre bezpečné vstrebávanie pevných látok a prachov až do trieda prachu H.
- Vyhovuje norme IEC 60335-2-69.
- Pre bezpečné vstrebávanie nebezpečných a horľavých pevných látok.
- Čistenie pri nízkom opotrebení pri prevrátenie vzduchu.
- Individuálne ovládateľné motory umožňujú sací výkon orientovaný na dopyt.
- Najvyššia bezpečnosť vďaka 2-stupňovému filtračnému systému a optimálnej separačnej účinnosti.
Obsah:
Vyprázdňovanie zásobníka: Krokový podvozok; filter: Hviezdicový filter; sekundárny filter