Popis:
IVM 40/12-1 M Z22 priemyselný vysávač s ochranou proti výbuchu na univerzálne vysávanie malých až stredných množstiev jemných a hrubých pevných látok v priemyselnej škále – ideálne vhodný aj na použitie v hygienicky citlivých oblastiach v zóne ATEX 22. Spoľahlivé, odolné, kompaktné a mobilné zariadenie pracuje v jednofázovej prevádzke, je vybavené turbínou ES a používa sa všade tam, kde je potrebné dodržiavať osobitné bezpečnostné opatrenia v dôsledku okolností. Veľké kolesá zabezpečujú veľmi jednoduchú prepravu na miesto použitia. Vďaka inovatívnemu systému čistenia filtra Pull and Clean možno veľký hviezdicový filter trieda prachu M ľahko, jednoducho a pohodlne čistiť počas prevádzky. Zberné a filtračné nádoby sú vyrobené z vysoko kvalitnej a kyselinovzdornej nehrdzavejúcej ocele, podvozok je vyrobený z robustnej oceľ.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 645 x 655 x 1140 mm.
- Menovitý priemer konektora: DN 70
- príkon: hodinová predpoveď počasia 1 x 1.2 kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 40 l
- Materiál kontajnera: Ušľachtilá oceľ
- plocha filtra: hodinová predpoveď počasia 1,6m²
- hmotnosť vrátane balenia: 50 kg
- hmotnosť bez príslušenstva: 50 kg
- množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 49.4 / 178 l/s / m³/h.
- hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 73 dB(A)
- Aktuálny typ: 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Vákuum: 239 / 23.9 mbar / kPa
- Menovitý priemer príslušenstva: DN 50/DN 40
Výhoda:
Nízkoopotrebovaná EC turbína:- Bezkefový dizajn pre prevádzku pri nízkom opotrebení.
Manuálne čistenie filtra ťahaním a čistením:- Čistenie filtra pomocou rukoväť počas prevádzky.
Vybavený veľkým hviezdicovým filtrom:- Pre bezpečné vstrebávanie pevných látok a prachov až do trieda prachu M.
Kľúčová funkcia: certifikáciou trieda prachu M certifikované pre zónu ATEX 22:- Priemyselný vysávač odolný voči výbuchu pre bezpečné vysávanie v zóne ATEX 22.
trieda prachu M:- V súlade s normou DIN EN 60335-2-69 pre kompletné zariadenie testované trieda prachu M.
- Vhodné pre trojzmennú prevádzku vďaka minimálne 5000 hodinám životnosti.
- Čistenie pri nízkom opotrebení pri prevrátenie vzduchu.
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
- Zariadenie s certifikáciou trieda prachu M.
- Vhodné pre použitie v zóne ATEX 22
Obsah:
Vyprázdňovanie zásobníka: Krokový podvozok; filter: Hviezdicový filter; príslušenstvo v obsah dodávky: Nie