Nerezová oceľ redukčný kus DN70 na DN40

Č. pol.: 9.989-713.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 9.989-713.0
EAN/GTIN 4054278722542
Číslo výrobcu 9.989-713.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

  • Nerezová oceľ redukčný kus DN70 na DN40

Charakteristika:

  • prípojka na strane zariadenia: Hviezdicová rukoväť
  • prípojka na strane príslušenstva: Držiak pre hviezdicovú priľnavosť
  • Prevedenie: Vodivé
  • hmotnosť vrátane balenia: 0,4 kg
  • Materiál: Ušľachtilá oceľ
  • Štandardný menovitý priemer: DN 70 mm
  • Štandardný menovitý priemer 2: DN 50 mm