Tryska slepého otvoru zahnutá 90° 200 mm predĺženie DN40

Č. pol.: 9.989-670.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 9.989-670.0
EAN/GTIN 4054278687285
Číslo výrobcu 9.989-670.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

90° zahnutá dýza slepého otvoru s 48 mm priemery. DN 40.

Charakteristika:

  • hmotnosť vrátane balenia: 1 kg
  • Štandardný menovitý priemer: DN 40