Hadica PVC DN40 3 m.

Č. pol.: 9.989-647.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 9.989-647.0
EAN/GTIN 4054278686127
Číslo výrobcu 9.989-647.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

PVC hadica, DN 40. Odolné voči teplote do 85 °C a elektricky vodivé. Dĺžka: 3 m.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 3 m
  • prípojka na strane zariadenia: Hviezdicová rukoväť
  • prípojka na strane príslušenstva: Držiak pre hviezdicovú priľnavosť
  • Prevedenie: Vodivé
  • hmotnosť vrátane balenia: 2,9 kg
  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Štandardný menovitý priemer: DN 40