Popis:
Vysávač IVR-L 120/24-2 TC ME DP je kompaktný priemyselný vysávač s vyklápacím podvozkom a 120-litrovou nádobou z nehrdzavejúcej ocele. Zariadenie vysáva veľké množstvo kvapalných aj bezprašných pevných látok (napr. štiepky). Vďaka voliteľnému košíku na čipy sa tieto pevné látky dajú ľahko oddeliť od nasatých kvapalín. Vďaka dizajnu z nehrdzavejúcej ocele je IVR-L 120/24-2 TC me DP všestranný. Dokonca aj korozívne médiá sa dajú ľahko nasať. 360° otočná hadicová prípojka na nasávacej hlave zaisťuje, že sacia hadica neuzluje a tým zvyšuje flexibilitu. Aktuálnu úroveň možno kedykoľvek vidieť cez vyprázdňovú hadicu. Samostatné sudové čerpadlo umožňuje návrat nasatých kvapalín na vysokú úroveň vyprázdňovania. Robustná konštrukcia, vrátane olejovo odolných valčekov a sieťový kábel, zaručuje dlhú životnosť aj v náročných priemyselných aplikáciách. Umožňuje tiež zdvihnúť vozík.
Charakteristika:
- Menovitý priemer konektora: DN 50
- príkon: hodinová predpoveď počasia 2,4 kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 120 l
- Materiál kontajnera: Ušľachtilá oceľ
- hmotnosť (s príslušenstvom): 72 kg
- hmotnosť vrátane balenia: 72 kg
- hmotnosť bez príslušenstva: 72 kg
- množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 148 / 532 l/s / m³/h.
- Aktuálny typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Vákuum: 235 / 23 mbar / kPa
- Menovitý priemer príslušenstva: DN 50/DN 40
Výhoda:
Funkcia sudového čerpadla:- Samostatné sudové čerpadlo umožňuje ľahké vrátenie nasávania do vysokej úrovne vyprázdňovania
Ergonomický naklápací podvozok:- Rýchle a pohodlné vyprázdňovanie nádoby: Jednoducho nakloňte dozadu a pripravte sa
Vysoko kvalitná zberná nádoba z nehrdzavejúcej ocele:- Priehľadná hadica ako ukazovateľ hladiny a na vypúšťanie kvapalín
- Systém rámu umožňuje ergonomické vyprázdňovanie náklonu pomocou valivého mechanizmu
Vybavený 2 veľmi tichými motormi ventilátora:- Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie z chladiaceho vzduchu.
- Samostatne prepínateľné dúchadlá pre individuálny sací výkon podľa potreby
- Priehľadná hadica na reguláciu množstva absorbovanej kvapaliny
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularita:- Zariadenie a podvozok sú veľmi robustné a vybavené vysokou hrúbkou steny
- Sofistikovaný systém pre bezpečné, manuálne a energeticky úsporné vyprázdňovanie
- Voliteľne je k dispozícii s ochranou proti preplneniu, sitovým košom alebo držiakom príslušenstva
- Pre vysoký sací výkon a optimálny čistiaci výkon
- Otočná hadicová prípojka s 360° otočným kolenom potrubia
- Vhodné pre korozívny sací materiál.
- Veľmi ľahko sa čistí
Hlavná funkcia:- Funkcia sudového čerpadla
- nádoba z ušľachtilej ocele
- Naklápací podvozok
Obsah:
Príslušenstvo v obsah dodávky: Nie; funkcia sudového čerpadla; vyprázdňovanie zásobníka: Naklápací podvozok