Priemyselný vysávač IVR-L 100/24-2

Č. pol.: 9.987-883.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 9.987-883.0
EAN/GTIN 4054278275826
Číslo výrobcu 9.987-883.0
Číslo L L00950 481
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

IVR-L 100/24-2 je kompaktný priemyselný vysávač od spoločnosti Kärcher. Sacia jednotka má objem nádoby 100 litrov. Kvapaliny a hrubé pevné látky (napr. triesky) možno spoľahlivo nasávať a vďaka voliteľnému košu na čipy je možné odpojenie pohodlne navzájom pretínať. Pripojenie hadice na nasávacej hlave je obzvlášť flexibilné (otáčanie o 360°) a zaručuje maximálnu flexibilitu a bezuzlovú saciu hlavu. Úroveň sa dá kedykoľvek ľahko prečítať na vykladacej hadici. Závesné oká žeriava uľahčujú každodennú manipuláciu, aj keď sú plne naložené. Vysoko kvalitné kolesá z ABS-materiál zaručujú maximálnu mobilitu.

Charakteristika:

  • Menovitý priemer konektora: DN 50
  • príkon: hodinová predpoveď počasia 2,4 kW
  • Typ záznamu: Elektrické
  • Obsah nádoby: 100 l
  • Materiál kontajnera: Kov
  • hmotnosť (s príslušenstvom): 44 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 45,5 kg
  • hmotnosť bez príslušenstva: 44 kg
  • množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 148 / 532 l/s / m³/h.
  • Aktuálny typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Vákuum: 230 / 23 mbar / kPa
  • Menovitý priemer príslušenstva: DN 50/DN 40

Výhoda:

Vysoká robustnosť, flexibilita a modularita:
  • Zariadenie a podvozok sú veľmi robustné a vybavené vysokou hrúbkou steny.
  • Otočná hadicová prípojka s 360° otočným kolenom potrubia.
Indikátor optickej úrovne:
  • Priehľadná hadica na reguláciu množstva absorbovanej kvapaliny.
Vybavený 2 veľmi tichými motormi ventilátora:
  • Pre vysoký sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
  • Samostatne prepínateľné dúchadlá pre individuálny sací výkon podľa potreby.
Kľúčová funkcia:
  • Voliteľne je k dispozícii s ochranou proti preplneniu, sitovým košom alebo držiakom príslušenstva.
  • Hadica sa používa aj na jednoduché odvodnenie.
  • Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie z chladiaceho vzduchu.
Vybavený kompaktným povrchovým filtrom trieda prachu L:
  • Spoľahlivo zabraňuje vniknutiu hrubých častíc do sacích turbín.
  • Indikátor optickej úrovne
  • Kompaktný dizajn s malou stopou

Obsah:

Príslušenstvo v obsah dodávky: Nie; vyprázdňovanie zásobníka: Krokový podvozok

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky