Popis:
Okrúhle kefy PREMIUM pre brúsny blok sú dokonalým riešením na presné, rýchle a hladké brúsenie ocele. Vysoko výkonné kefy ponúkajú maximálnu životnosť a podporia vás pri náročných prácach, ako je odstraňovanie farby, hrdze a laku, ako aj pri príprave povrchu a jemnom opracovaní ocele. Možno ich použiť aj na efektívne odstraňovanie otrepov, vďaka čomu sú kotúčové kefy Tyrolit univerzálne použiteľné na širokú škálu úloh.
Charakteristika:
- Tvar: OKRÚHLE KEFY 1R DW
- Vhodnosť materiálu: Oceľ
- Produktový rad: PREMIUM
- Špecifikácia : S 0,3 mm
- Rozmery (D x Š x D x V): 125 x 24 x 36 x 20 mm
- Priemer nádoby: 125 mm
- Hrúbka: 24 mm
- Otvor: 20 mm
- Nástroj pre: Stojanová brúska
Výhoda:
- Univerzálne použiteľný nástroj s maximálnou životnosťou
Použitie:
- Na odstraňovanie hrdze, farieb a lakov, odstraňovanie otrepov, prípravu povrchu a jemné dokončovacie práce na oceli
Odporúčanie:
- Lisovaný drôt DW na ľahké znečistenie a jemné opracovanie
Špeciálne vlastnosti:
- Všestranné použitie
- Najdlhšia životnosť
- Rýchly a hladký chod