Kulatý kartáč se stopkou 70x15x19-6x30 mm E 0,2 mm INOX PREMIUM nerezová ocel

Č. pol.: 895521
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 ks
  • Kroky objednávky: 25 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 895521
EAN/GTIN 9003178955210
Číslo výrobcu 895521
Číslo L L50140 2624
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kefy s okrúhlou stopkou PREMIUM pre priamu brúsku sú vhodné najmä na opracovanie ťažko prístupných miest na obrobkoch z nehrdzavejúcej ocele. Zloženie predurčuje nástroj na širokú škálu úloh na nehrdzavejúcej oceli. Či už na odstraňovanie hrdze, čistenie zvarových spojov alebo na prípravu povrchu a konečnú úpravu, túto vysoko výkonnú kefu možno použiť univerzálne. Môžete si vybrať z rôznych verzií: medzi jemnou (DW - vlnitá) na odhrdzavovanie, čistenie, vyhladzovanie, leštenie, matovanie a zdrsňovanie a hrubou (DZ - uzlovitá) na opracovanie zvarových švov alebo na odstraňovanie nánosov a farby. Verzie EA vlnitých kefiek DW sú vyrobené z drôtu z nehrdzavejúcej, kyselinovzdornej ocele.

Charakteristika:

  • Tvar: OKRÚHLE KEFY S HRIADEĽOM 52R DW
  • Vhodnosť materiálu: z nehrdzavejúcej ocele
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : E 0,2 mm INOX
  • Rozmery (D x D x V - GE x I): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
  • Priemer nádoby: 70 mm
  • Hrúbka: 15 mm
  • Nástroj pre: priama brúska

Výhoda:

  • Vďaka svojmu tvaru sú vhodné najmä na ťažko dostupné miesta
  • Univerzálne použiteľný nástroj s maximálnou životnosťou
  • Nerezový oceľový drôt odolný voči kyselinám EA

Použitie:

  • Na odstraňovanie hrdze, čistenie zvarových švov a na prípravu povrchu a konečnú úpravu nehrdzavejúcej ocele.

Odporúčanie:

  • Krimpovaný drôt DW na odprašovanie, čistenie, vyhladzovanie, leštenie, matovanie a zdrsňovanie
  • Uzlový drôt DZ na opracovanie zvarových švov a na odstraňovanie okuje a farby