Popis:
Kelímková kefa PREMIUM pre uhlové brúsky je ideálna na vysoko efektívnu prácu na veľkých plochách z nehrdzavejúcej ocele. S týmto výrobkom si môžete byť istí najlepšou životnosťou a pôsobivými výsledkami. Hrnčekové kefy sú vhodné na odstraňovanie hrdze, farieb a lakov, ako aj na prípravu povrchu a jemnú povrchovú úpravu ušľachtilej ocele. Nástroj možno použiť aj na čistenie zvarových švov. Kefy sú k dispozícii v rôznych špecifikáciách, aby pokryli všetky vaše požiadavky od jemných (DW) až po hrubé (DZ).
Charakteristika:
- Tvar: 6T DZ KEFY S POHÁRIKOM ROVNÉ
- Vhodnosť materiálu: z nehrdzavejúcej ocele
- Produktový rad: PREMIUM
- Špecifikácia : E 0,5 mm
- Rozmery (D x D x GE): 65 x 20 x M14 mm
- Priemer nádoby: 65 mm
- Nástroj pre: uhlová brúska
Výhoda:
- Drôt z vysokokvalitnej nehrdzavejúcej ocele zabraňuje hrdzaveniu obrobku
- Univerzálne použiteľný nástroj s maximálnou životnosťou
Použitie:
- Na odstraňovanie hrdze, farieb a lakov, na čistenie zvarových švov a na prípravu povrchu a konečnú úpravu nehrdzavejúcej ocele
- Hrnčekové kefy najmä na opracovanie veľkých plôch
Odporúčanie:
- Vlnitý drôt DW na mäkké materiály, citlivé povrchy a ľahké znečistenie
- Uzlovaný drôt DZ na ťažkú prácu, silné znečistenie a na odstraňovanie farieb a lakov