Hrncový kartáč 65x20xM14 E 0,35 mm nerezová ocel PREMIUM

Č. pol.: 890851
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 890851
EAN/GTIN 9003178908513
Číslo výrobcu 890851
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kelímková kefa PREMIUM pre uhlové brúsky je ideálna na vysoko efektívnu prácu na veľkých plochách z nehrdzavejúcej ocele. S týmto výrobkom si môžete byť istí najlepšou životnosťou a pôsobivými výsledkami. Hrnčekové kefy sú vhodné na odstraňovanie hrdze, farieb a lakov, ako aj na prípravu povrchu a jemnú povrchovú úpravu ušľachtilej ocele. Nástroj možno použiť aj na čistenie zvarových švov. Kefy sú k dispozícii v rôznych špecifikáciách, aby pokryli všetky vaše požiadavky od jemných (DW) až po hrubé (DZ).

Charakteristika:

  • Tvar: 6T DZ KEFY S POHÁRIKOM ROVNÉ
  • Vhodnosť materiálu: z nehrdzavejúcej ocele
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : E 0,35 mm
  • Rozmery (D x D x GE): 65 x 20 x M14 mm
  • Priemer nádoby: 65 mm
  • Nástroj pre: uhlová brúska

Výhoda:

  • Drôt z vysokokvalitnej nehrdzavejúcej ocele zabraňuje hrdzaveniu obrobku
  • Univerzálne použiteľný nástroj s maximálnou životnosťou

Použitie:

  • Na odstraňovanie hrdze, farieb a lakov, na čistenie zvarových švov a na prípravu povrchu a konečnú úpravu nehrdzavejúcej ocele
  • Hrnčekové kefy najmä na opracovanie veľkých plôch

Odporúčanie:

  • Vlnitý drôt DW na mäkké materiály, citlivé povrchy a ľahké znečistenie
  • Uzlovaný drôt DZ na ťažkú prácu, silné znečistenie a na odstraňovanie farieb a lakov