Popis:
Kefy PREMIUM pre priamu brúsku sú prvou voľbou na opracovanie ťažko prístupných miest na obrobkoch z nehrdzavejúcej ocele. Kefy sú vhodné na odstraňovanie hrdze, farby a laku, ako aj na prípravu povrchu a jemné dokončovacie práce. Tieto nástroje sa skutočne uplatnia pri čistení vnútorných častí potrubia. Vyberte si z rôznych verzií kief: Jemné (DW - krimpované) a hrubé (DZ - uzlíkové). Druhý uvedený typ drôtu (DZ) sa rozprestiera v závislosti od rýchlosti, a preto dokáže dokonale spracovať rôzne priemery otvorov. Univerzálny nástroj sa môže pochváliť aj dlhou životnosťou a vysokokvalitný drôt z nehrdzavejúcej ocele účinne zabraňuje korózii.
Charakteristika:
- Tvar: 52P DZ KEFY
- Vhodnosť materiálu: z nehrdzavejúcej ocele
- Produktový rad: PREMIUM
- Špecifikácia : E 0,35 mm INOX
- Rozmery (D x H - GE x I): 19 x 28 - 6 x 68 mm
- Priemer nádoby: 19 mm
- Nástroj pre: priama brúska
Výhoda:
- Vhodný najmä na ťažko prístupné miesta vďaka svojmu tvaru
- Univerzálne použiteľný nástroj s maximálnou životnosťou
- Drôt typu DZ sa rozširuje v závislosti od otáčok, a preto môže opracovávať rôzne priemery otvorov
- Drôt z vysokokvalitnej nehrdzavejúcej ocele zabraňuje hrdzaveniu obrobku
Použitie:
- Na odstraňovanie hrdze, farieb a lakov, na čistenie zvarových švov a na prípravu povrchu a konečnú úpravu nehrdzavejúcej ocele
- Špeciálne na čistenie vnútra potrubia
Odporúčanie:
- Vlnitý drôt DW na mäkké materiály, citlivé povrchy a ľahké znečistenie
- Uzlový drôt DZ na náročné práce, silné znečistenie alebo odstraňovanie farieb a lakov