Úhlový krátký klíč Torx T15

Č. pol.: 89.15
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 89.15
EAN/GTIN 3148511267806
Číslo výrobcu 89.15
Číslo L L60130 3558
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Podle specifikací TORX®
  • leštěné

Charakteristika:

  • A [mm]: 3,26
  • H [mm]: 21,5
  • H x D [mm]: 21,5 x 57
  • L [mm]: 57,0
  • Torx [č.]: T15
  • [g]: 6