Tričko uvex suXXeed greencycle modré/světle modré XS

Č. pol.: 8888708
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
Farba blau / hellblau
Veľkosť Unisex XS
Druh produktu Tričko

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8888708
EAN/GTIN 4049358597578
Číslo výrobcu 8888708
Číslo L L01660 300
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Uvex suXXeed greencycle planet je prvá kolekcia pracovného oblečenia uvex, ktorá je kompletne kompostovateľná. Všetky použité materiály - gombíky, priadze, tkaniny a farbivá - sú certifikované podľa princípu Cradle to Cradle™ a sú 100 % biologicky rozložiteľné. Dokonca aj obal! Takto sa materiál môže vrátiť do prírody a môžu sa vytvoriť nové suroviny. Prírodný cyklus je uzavretý a naša planéta Zem je trvalo udržateľne chránená.

Charakteristika:

  • Druh produktu: pracovný odev
  • Typ výrobku Podoba výrobku: nie
  • Názov výrobku: Dámske tričko
  • Typ výrobku: Košele
  • Podtypy typu výrobku: Tričko
  • Farba (filter): modrá
  • Pohlavie: dámske
  • Lícovanie: Športový strih
  • Veľkosť: XS