Palice ROTBAND-PLUS s jasanovou rukojetí, 1250 g

Č. pol.: 8887020
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8887020
EAN/GTIN 4010883888707
Číslo výrobcu 8887020
Číslo L L60160 656
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Kovaná hlava kladiva DIN 6475
Zakřivená jasanová (č. E 620 E) nebo hikorová (č. E 620 H) rukojeť DIN 5135 s přídavnou dlouhou ochrannou objímkou z kalené oceli
Objímka, kroužkový klín, bezpečnostní destička a šroub do dřeva tvoří s hlavou kladiva a dřevěnou rukojetí jeden celek
Nástavec rukojeti ROTBAND-PLUS, vysoká bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 100 mm
  • Celková výška [mm]: 44 mm
  • Celková délka [mm]: 2,065 mm
  • hmotnost hlavy [g]: 1250 g
  • Materiál rukojeti: Popel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky