Palička s rukojetí ze skelných vláken, 6 kg

Č. pol.: 8866880
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4-6 týždňov
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
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8866880
EAN/GTIN 4010883886680
Číslo výrobcu 8866880
Číslo L L60160 5130
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Kovaná hlava kladiva DIN 6475
Téměř nerozbitná rukojeť ze skelných vláken s plastovou rukojetí šetrnou k rukám a zámkem hlavy.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 800 mm
  • hmotnost hlavy [g]: 6000 g
  • Materiál rukojeti: Sklolaminát
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez