Bezodskokové kladivo s měkkým povrchem 35 mm

Č. pol.: 8829090
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8829090
EAN/GTIN 4010883882903
Číslo výrobcu 8829090
Číslo L L60160 579
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S extrémně stabilní a robustní trubkovou ocelovou rukojetí
Hlavy z polyamidu odolného proti prasknutí a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20 °C
Prášková povrchová úprava v barvě kladiva stříbrná.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Hlavice z polyamidu odolného proti rozbití, rozbití a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C
  • Celková šířka [mm]: 110 mm
  • Celková výška [mm]: 36 mm
  • Celková délka [mm]: 295 mm
  • Tvrdost [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø hlavy 1 [mm]: 35 mm
  • Materiál: Polyamid (PA)
  • Povrch: práškově lakovaný
  • Materiál rukojeti: Trubková ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky