Prodlužovací nástavec pro nástrčné klíče - výkyvný

Č. pol.: 8822-10
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
Druh produktu Držiak bitov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8822-10
EAN/GTIN 4000896042425
Číslo výrobcu 8822-10
Číslo L L60140 1003
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Manipulace se šroubovými spoji v úzkém prostoru a manipulace s poničenými hranami
  • Kulovitý, kónický vnější čtyřhran
    úhel kyvu na každou stranu 8°
  • Nasazením nástrčné hlavice až na doraz lze otočné prodloužení používat i jako pevné spojení
  • S kuličkovou pojistkou
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Čtyřhran masivní 10 mm (3/8 palce)
  • Rozměry / délka: 254 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.17 kg
  • Pro ruční manipulaci