{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Stavebná výška | 62 mm | |
| ⌀ zdvíhacieho valca | 14 mm | |
| ⌀ telesa | 37 mm | |
| Zdvih | 10 mm | |
| maximálny prípustný krútiaci moment | 35 Nm | |
| maximálna prípustná uťahovacia sila | 100 kN | |
| Druh produktu | Hydraulický lis |
| Číslo položky | 881800 1 | |
| EAN/GTIN | 4021176005053 | |
| Číslo výrobcu | 9-1 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |