Nástrčná hlavice

Č. pol.: 8808LG-12KV
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8808LG-12KV
EAN/GTIN 4000896231829
Číslo výrobcu 8808LG-12KV
Číslo L L60140 5292
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Dlouhé provedení
  • Povrch: ochranná izolace
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Vnitřní ozubený profil XZN
  • Velikost klíče: ∙ M12
  • Rozměry / délka: 145.3 mm
  • Délka l1: 100 mm
  • Ochranná izolace do 1000V
  • Pro ruční manipulaci