Sada nářadí ks

Č. pol.: 87991980
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
Číslo položky 87991980
EAN/GTIN 4005887015976
Číslo výrobcu 87991980
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Fréza na skrutky LightCUT je dlhá 800 mm a má vysoký rezný výkon pri malej námahe (rezný výkon do tvrdosti 48 HRC).
Vlastnosti:
  • Rezák na skrutky LightCUT® má vysoký rezný výkon pri malej námahe (rezný výkon do tvrdosti 48 HRC).
  • Nízka hmotnosť len 2650 g vďaka vysoko stabilnej dvojici ľahkých kovových rukovätí
  • Dvojzložkové rukoväte poskytujú bezpečné uchopenie
  • Zápustkovo kované ostrie a rúrková hlava zo špeciálnej ocele pre dlhú životnosť
  • Znížená uvoľňovacia sila vďaka optimalizovanej geometrii
  • Obmedzovač s mimoriadne veľkou nárazníkovou zónou
  • Presné a jednoduché nastavenie nožov pomocou excentrických skrutiek
  • Motorové štiepacie kliešte MasterCUT® presvedčí svojou prevádzkou pri nízkom zaťažení, a to aj pri použití silnejších viazacích drôtov.
  • Jedným úkonom upevňuje a krúti pneumatiky
  • Obzvlášť štíhly dizajn je ideálny na viazanie nízko položených želez.

Rozsah dodávky:

Obsah 2-dielny:
  • 1 rezačka skrutiek LightCUT® 800: L. 800 mm
  • 1 výkonné rezacie kliešte MasterCUT® C300: L. 300 mm