Sada kleští na vodní čerpadlo 3 ks

Č. pol.: 87966164
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 87966164
EAN/GTIN 4005887009807
Číslo výrobcu 87966164
Číslo L L60010 6603
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • pre priemysel, obchod, dielňu a domácnosť
  • Samočinné upínanie na obrobok, úspora energie a protišmykové vlastnosti
  • Kĺzavý spoj s dvojitou oporou
  • Jednoduché nastavenie vďaka zacvakávacím otvorom
  • Ochrana proti stlačeniu a rozdrveniu
  • Vysokokvalitne tvrdené pre vysokú odolnosť proti opotrebovaniu
  • Rukoväte s plastovou povrchovou úpravou
  • DIN ISO 8976

Charakteristika:

  • Počet kusov náradia: 3
  • Obsah: 1x 9660301x 9660311x 966032
  • Dĺžka mm (L): 310 mm
  • Hmotnosť: 996g

Rozsah dodávky:

Obsah 3-dielny:
  • 3 kliešte na vodné čerpadlo Č. 966: 160; 250; 315 mm