Kleště na vodní čerpadlo čelisti š.45mm d.300mm chrom-vanadová ocel

Č. pol.: 87966032
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 87966032
EAN/GTIN 4005887416803
Číslo výrobcu 87966032
Číslo L L60010 6918
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Samočinné upínanie na obrobok, úspora energie a protišmykové vlastnosti
  • Kĺzavý spoj s dvojitou oporou
  • Jednoduché nastavenie vďaka zacvakávacím otvorom
  • Ochrana proti stlačeniu a rozdrveniu
  • Vysokokvalitne tvrdené pre vysokú odolnosť proti opotrebovaniu
  • Rukoväte s plastovou povrchovou úpravou
  • DIN ISO 8976

Charakteristika:

  • Max. otvorenie čeľustí (mm): 45 mm
  • Nastavenie šírky otvoru: 7x
  • Rukoväte: Čierny plastový kryt
  • Hlava: červeno lakované, leštené
  • Zliatina: Chróm-vanádiová oceľ
  • Dĺžka mm (L): 300 mm
  • Hmotnosť: 485g