Súprava napínacích reťazí

Č. pol.: 87601
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 87601
EAN/GTIN 4020772087609
Číslo výrobcu 87601
Číslo L L30130 71
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Súprava napínacích reťazí, napínacie háky a držiak z tvrdenej ocele, leštené. Reťaz z tvrdenej ocele.
Montáž T-slotov 6541 si objednajte samostatne.
Skladá sa z:
- Napínací hák
- Bezpečnostná súprava pre napínanie reťaze
- Bandáž
- 4 valčekové reťaze
87601: 492 mm (2x), 238 mm (1x), 15.9 mm (1x)
87627: 991 mm (1x), 229 mm (1x), 483 mm (1x), 25.4 mm (1x)
- 4 spojovacie prvky s závlačkami pre pripojenie
- 6 ochranné prvky z plastu
- 685MD otvorený kruhový kľúč

Charakteristika:

  • Drážka: 14, 16, 18
  • Skrutka G: M12 mm
  • max. povolené
    Krútiaci moment Md: 45 Nm
  • Max. Dosiahnuteľná upínacia sila F: 15kN
  • Hmotnosť: 2628 g
  • A: 34
  • B: 34
  • B1: 90
  • C: 18
  • C1: 8
  • ØD: 54
  • E1: 50
  • F1: 21
  • F2: 47
  • H1 min
    : 83
  • H1 max
    : 108
  • H2 min
    : 100
  • H2 max
    : 118
  • Upínací zdvih S1: 25
  • Upínací zdvih S2: 18
  • L: 80
  • SW: 36