Čtyřhroté kleště MicroCrimp 1,5 - 10,0 mm² / AWG 16 - 8, v plastovém kufříku s 12násobným kontaktním uchycením

Č. pol.: 8760 0401 61
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3–4 týždne
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
Číslo položky 8760 0401 61
EAN/GTIN 4049002025143
Číslo výrobcu 8760 0401 61
Výrobca/zodpovedná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • vhodné pro krimpování zkroucených kolíkových a objímkových kontaktů
  • Nastavení krimpovacího trnu v krocích po 0,01 mm
  • Kontrola základního nastavení pomocí přiloženého testovacího kolíku
  • spolehlivé krimpování díky vynucenému dokončení krimpovacího procesu a synchronnímu posuvu krimpovacích trnů

Charakteristika:

  • Hmotnost: 1220g
  • Délka: 265 mm
  • Šířka: 220 mm
  • Výška: 80 mm
  • Provedení: chromované
  • Kapacita (mm²): 1,5 – 10 mm²
  • Kapacita (AWG): 16 - 8
  • max. Ø Kontakt: 8 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky