Zednický sekáč 8hranný, 250 x 16 mm

Č. pol.: 8731440
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Sekáč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8731440
EAN/GTIN 4010883873147
Číslo výrobcu 8731440
Číslo L L60160 654
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN 7254, tvar B
Vanadiová ocel
Po celé délce pečlivě kalená a popouštěná
Indukční popouštění nárazových hlavic
Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované.

Charakteristika:

  • Osmihranná stopka [mm]: 16 mm
  • Celková délka [mm]: 250 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Šířka hřídele [mm]: 16 mm
  • Výška hřídele: 17 mm
  • Šířka lopatky [mm]: 23,0 mm
  • Úhel hrotu [mm]: 60 °
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky