Bezodskokové kladivo s měkkým čelem 25 mm

Č. pol.: 8728220
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4-6 týždňov
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
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8728220
EAN/GTIN 4010883872829
Číslo výrobcu 8728220
Číslo L L60160 1864
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S rukojetí z hikorového dřeva
Hlavy z polyamidu odolného proti rozbití a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C
Stříbrná kladívková barva s práškovým nástřikem.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Hlavice z polyamidu odolného proti rozbití, rozbití a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C
  • Celková šířka [mm]: 105 mm
  • Celková výška [mm]: 27 mm
  • Celková délka [mm]: 310 mm
  • Tvrdost [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø hlavy 1 [mm]: 25 mm
  • Materiál: Polyamid (PA)
  • Povrch: práškově lakovaný
  • Materiál rukojeti: Hickory
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky