Kužeľové panvice, temperované

Č. pol.: 87254
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky 87254
EAN/GTIN 4020772087258
Číslo výrobcu 87254
Číslo L L30120 60
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Kužeľové panvice, temperované, vyrobené z C45, temperované. Vhodnosť pre pevnosť skrutky podľa 12.9. Používajte len na ploché povrchy s uzavretým kruhom (nie je povolené pre drážkované otvory, na tento účel odporúčame DIN 6319G).

Charakteristika:

  • Veľkosť: M24
  • D2: 28,0
  • D4: 44
  • D5: 37
  • H3: 9,5
  • F max: 168kN
  • VE: 25
  • Hmotnosť: 63 g