Dělicí kotouč 230x3,5x22.23mm zalomený A30Q PREMIUM ocel/nerez

Č. pol.: 872352
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 ks
  • Kroky objednávky: 25 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 872352
EAN/GTIN 9003178723529
Číslo výrobcu 872352
Číslo L L50150 41
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Rezný kotúč PREMIUM 2v1 pre uhlové brúsky je ideálnym nástrojom pre širokú škálu rezných aplikácií. Vďaka svojej vysoko výkonnej konštrukcii a vysokej chemickej čistote je tento nástroj ideálnou voľbou na rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Tento rezný kotúč je vyrobený z vysokokvalitných materiálov a ponúka vynikajúcu odolnosť a dlhú životnosť. S týmto jedinečným rezným kotúčom vykonáte prácu rýchlo a efektívne.

Charakteristika:

  • Tvar: 42 REZNÝ KOTÚČ, VLNITÝ, TKANÝ
  • Veľkosť zrna: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Vhodnosť materiálu: Nerezová oceľ, oceľ
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : A 30 Q- BFX A
  • Rozmery (D x U x V): 230 x 3,5 x 22,23 mm
  • Priemer: 230 mm
  • Hrúbka: 3,5 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pre: uhlová brúska

Výhoda:

  • Chemická čistota výrobku zabraňuje korózii, vzniku jamiek a zníženiu únavovej pevnosti, a preto dosahuje najlepšie výsledky aj pri rezaní nehrdzavejúcej ocele
  • Najkratšie pracovné časy vďaka vynikajúcej reznej schopnosti a nízkemu tepelnému zaťaženiu obrobku (nahromadenie tepla)
  • Vysoká úroveň komfortu vďaka zjednodušenej špecifikácii

Použitie:

  • Na opracovanie ocele a nehrdzavejúcej ocele rôznej kvality
  • Na rezanie plechov, profilov, rúr, tyčí a plných materiálov

Odporúčanie:

  • 1,0 až 1,9 mm pre extrémne rýchle rezanie a minimálnu tvorbu otrepov
  • 2,0 až 3,5 mm pre maximálnu životnosť a stabilitu nástroja

Špeciálne vlastnosti:
  • Ideálne na rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele
  • Výnimočná rezná schopnosť
  • Mimoriadne dlhá životnosť