Dílenský šroubovák s drážkou 0,4 mm x 2,5 mm D.75 mm

Č. pol.: 87210105
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 87210105
EAN/GTIN 4005887565761
Číslo výrobcu 87210105
Číslo L L60010 5599
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Dvojzložková rukoväť s tvrdou/mäkkou zónou
  • Ergonomický tvar rukoväte na výkonné skrutkovanie bez únavy
  • Ochrana proti pretáčaniu čepelí v rukoväti vďaka výrazným krídlam
  • Odolné voči teplu a nehorľavé
  • Bez triesok
  • Vysoká pevnosť pri náraze
  • Čepele vyrobené zo špeciálnej vysokolegovanej ocele CV
  • Optimálny prenos krútiaceho momentu
  • Odolnosť voči olejom a rozpúšťadlám
  • DIN 5265 A

Charakteristika:

  • a: 0,4 mm
  • Zliatina: Vysokolegovaná špeciálna oceľ CV
  • L1: 75 mm
  • L2: 160 mm
  • Výstupný profil: plochá
  • Hmotnosť: 28g
  • šírka mm (b): 2,5 mm