Náhradní řetěz min. průměr trubky 3/4″-4″

Č. pol.: 87130120
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
Druh produktu Reťaz

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 87130120
EAN/GTIN 4005887275103
Číslo výrobcu 87130120
Číslo L L60010 8081
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • pre rúrkové kliešte na reťaz č. 130
  • Ťažká oceľová reťaz

Charakteristika:

  • Maximálny priemer potrubia (palce): 4 ″
  • Priemer rúrky min. (mm): 19 mm
  • Max. priemer potrubia (mm): 100 mm
  • Priemer potrubia min. (palce): 3/4 ″
  • Dĺžka mm (L): 350 mm
  • Hmotnosť: 1435g