Náhradní řetěz min. průměr trubky 3/4″-4″

Č. pol.: 87129010
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 87129010
EAN/GTIN 4005887274007
Číslo výrobcu 87129010
Číslo L L60010 8025
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • pre reťazový kľúč na rúry č. 129
  • Kalená a temperovaná reťaz, špeciálne tvrdené zuby

Charakteristika:

  • Maximálny priemer potrubia (palce): 4 ″
  • Dĺžka reťaze: 440 mm
  • Priemer potrubia min. (palce): 3/4 ″
  • Max. priemer potrubia (mm): 101,6 mm
  • Priemer rúrky min. (mm): 19,5 mm
  • Dĺžka mm (L): 80 mm
  • Hmotnosť: 326g