Kleště na zábleskové trubky š.31,75mm max.š.čelistí 1 1/4″ d.180mm

Č. pol.: 87127005
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 87127005
EAN/GTIN 4005887273406
Číslo výrobcu 87127005
Číslo L L60010 4348
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • na otáčanie a uvoľňovanie rúrok a matíc rôznych priemerov
  • Oblasť kovaných čeľustí
  • Prednastavenie pomocou závitového valca

Charakteristika:

  • Maximálny otvor čeľustí (palce): 1 1/4 ″
  • L: 7 ″
  • Priemer rúrky min. (mm): 11/4 mm
  • Max. otvorenie čeľustí (mm): 31,75 mm
  • Dĺžka mm (L): 180 mm
  • Hmotnosť: 278g